Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 36009 Adapter 16A Crossboard Sicherung

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 36009 Adapter 16A Crossboard Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007551

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter/Kupfer-Band

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Min. Stromschienendicke - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267360092

Sonepar Artikelnummer

120419245

Hersteller Artikelnummer

92007551

Hersteller Typ

36009

Hersteller Artikel Nr.:

92007551

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter/Kupfer-Band

Bemessungsstrom In:

16 A

Min. Stromschienendicke:

0 mm

Max. Stromschienendicke:

0 mm

Breite des Adapters:

22.5 mm

Schienenabstand:

0 mm

Schienenbreite:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.129 kg

22,5 x 160, Leitungen AWG 14 (2,5mm²)