WÖHNER - 36050 Lasttrennschalter mit Sicherungen Crossboard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096690
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 400 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267360504
Sonepar Artikelnummer
121313467
Hersteller Artikelnummer
92096690
Hersteller Typ
36050
Hersteller Artikel Nr.:
92096690
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
50 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.175 kg


