Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 36102 Motorstarter MOTUS 60mm classic, 0,075-0,6A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 36102 Motorstarter MOTUS 60mm classic, 0,075-0,6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004723

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 .. 500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 42 .. 500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267361020

Sonepar Artikelnummer

120743951

Hersteller Artikelnummer

92004723

Hersteller Typ

36102

Hersteller Artikel Nr.:

92004723

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.33 kW

Auslöseklasse:

CLASS 10

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.6 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.075 .. 0.6 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Trafo:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

23 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

138 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.561 kg

4 Funktionen integriert: Rechtsschütz Linksschütz Motorschutzrelais NOT-HALT-Schütz bis Kategorie 3Baubreite nur 22,5mm 30 Mio. elektrische SchaltsspieleSicherheitsmerkmal: SIL3