WÖHNER - 36103 Motorstarter MOTUS DIN Schiene, 0,18-2,4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004729
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 42 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267361037
Sonepar Artikelnummer
120743957
Hersteller Artikelnummer
92004729
Hersteller Typ
36103
Hersteller Artikel Nr.:
92004729
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
42 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 .. 30 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.33 kW
Auslöseklasse:
CLASS 10
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Kurzschlussauslöser:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.18 .. 2.4 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Trafo:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Externer Reset möglich:
Nein
Mit Sicherung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
23 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
138 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.585 kg


