Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 36104 Motorstarter MOTUS 60mm compact, 0,18-2,4A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 36104 Motorstarter MOTUS 60mm compact, 0,18-2,4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004732

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 .. 500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 42 .. 500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267361044

Sonepar Artikelnummer

120743960

Hersteller Artikelnummer

92004732

Hersteller Typ

36104

Hersteller Artikel Nr.:

92004732

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.33 kW

Auslöseklasse:

CLASS 10

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2.4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.18 .. 2.4 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Mit Trafo:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

22.5 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

156 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.558 kg

4 Funktionen integriert: Rechtsschütz Linksschütz Motorschutzrelais NOT-HALT-Schütz bis Kategorie 3Baubreite nur 22,5mm 30 Mio. elektrische SchaltsspieleSicherheitsmerkmal: SIL3