WÖHNER - 36110 Motorstarter MOTUS 0,18-2,4A ohne Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005689
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.507 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267361105
Sonepar Artikelnummer
120743964
Hersteller Artikelnummer
92005689
Hersteller Typ
36110
Hersteller Artikel Nr.:
92005689
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.507 kg
Hybrid-Motorstarter, 3-polig Elektronikbaustein Direkt- und Wendestarter 0,18 - 2,4 A / Schalter für ohmsche Lasten 0,18 - 2,4 A mit CrossLink-Schnittstelle4 Funktionen integriert: Rechtsschütz Linksschütz Motorschutzrelais NOT-HALT-Schütz bis Kategorie 3Baubreite nur 22,5mm 30 Mio. elektrische SchaltsspieleSicherheitsmerkmal: SIL3


