WÖHNER - 36111 Motorstarter MOTUS 1,5-9A ohne Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005690
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.514 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267361112
Sonepar Artikelnummer
120743965
Hersteller Artikelnummer
92005690
Hersteller Typ
36111
Hersteller Artikel Nr.:
92005690
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.514 kg
Hybrid-Motorstarter, 3-polig Elektronikbaustein Direkt- und Wendestarter 0,18 - 2,4 A / Schalter für ohmsche Lasten 0,18 - 2,4 A mit CrossLink-Schnittstelle4 Funktionen integriert: Rechtsschütz Linksschütz Motorschutzrelais NOT-HALT-Schütz bis Kategorie 3Baubreite nur 22,5mm 30 Mio. elektrische SchaltsspieleSicherheitsmerkmal: SIL3


