Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 36114 MOTUS Adapter 60mm classic

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 36114 MOTUS Adapter 60mm classic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005686

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267361143

Sonepar Artikelnummer

120743962

Hersteller Artikelnummer

92005686

Hersteller Typ

36114

Hersteller Artikel Nr.:

92005686

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.110 kg

Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A Sammelschienenadapter-Unterteil mit CrossLink-Schnittstelle System 60Classic