Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 36153 Hybridschalter OMUS für ohmsche Lasten 25A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 36153 Hybridschalter OMUS für ohmsche Lasten 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007199

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 .. 400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2 .. 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267361532

Sonepar Artikelnummer

120743973

Hersteller Artikelnummer

92007199

Hersteller Typ

36153

Hersteller Artikel Nr.:

92007199

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 .. 400 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2 .. 30 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

17 kW

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

25 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

16 .. 25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Trafo:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

36 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

144 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.458 kg

Elektronischer Hybridschalter 3-polig 60Classic, IEC komplett mit Sammelschienenadapter, Last- und Steuerstecker und Sicherungseinsätzen Abmessungen: 36x200x144mm Bemessungsstrom (IEC): 25 A Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 12,8 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 20 W.) Bed. Bem.-kurzschlussstrom mit Sicherungen: 30kA Stromüberwachung: einstellbar 16 A, 20 A, 25 A Elektrische Schaltspiele > 30 Mio.(max. Schaltfrequenz: 1 Hz) Zuordnungsart 1 (IEC), 30 kA, 400 V Zuordnungsart 1(UL), 30 kA, 480 V Verschmutzungsgrad 2 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 2,5 kV Steuerstromkreis: Bemessungssteuerspannung: 24 V DC Bemessungssteuerspeisestrom nach IEC 60947-1: < 150mARückmeldeausgang (für Warnungen und Fehlermeldungen): Einfacher Schließer und Wechsler Steckkontakt Ansteuerung: 0,2 - 1,5 mm² Steckkontakt Lastabgang: 0,2 - 6 mm²