WÖHNER - 36155 Ersatzteil Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006543
Tragschienenbestückung - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - ohne
Bemessungsstrom In - 25 A
Min. Stromschienendicke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267361556
Sonepar Artikelnummer
120743968
Hersteller Artikelnummer
92006543
Hersteller Typ
36155
Hersteller Artikel Nr.:
92006543
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
ohne
Bemessungsstrom In:
25 A
Min. Stromschienendicke:
0 mm
Max. Stromschienendicke:
0 mm
Breite des Adapters:
22.5 mm
Schienenabstand:
30 mm
Schienenbreite:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.106 kg


