WÖHNER - 36183 OMUS®C14 CrossBoard Connect Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099327
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.514 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267361839
Sonepar Artikelnummer
121403962
Hersteller Artikelnummer
92099327
Hersteller Typ
36183
Hersteller Artikel Nr.:
92099327
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.514 kg
Elektronischer Schalter, 3- oder 1-polig schaltbarElektronikbaustein Schalter für ohmsche Lasten 0,1 - 6,6 Amit IO-Link-Schnittstelle, mit Displaymit CrossLink-Schnittstellepassend für CrossBoard 125A / 250A, CrossBoard 800 ABemessungsstrom (IEC): 6.6 ABemessungsspannung (IEC) AC: 500 VBemessungsspannung (UL) AC: 480 VSchutzart: IP20Abmessungen: 22,5x160x132mmAnschlussquerschnitt: 0,2-2,5mm²zulässiger Verschmutzungsgrad:2


