Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 36200 Netzteil 400 V AC / 24 V DC, 10 A Crossboard

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 36200 Netzteil 400 V AC / 24 V DC, 10 A Crossboard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009917

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.718 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267362003

Sonepar Artikelnummer

120743974

Hersteller Artikelnummer

92009917

Hersteller Typ

36200

Hersteller Artikel Nr.:

92009917

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.718 kg

Angaben IEC Standards EN 61204-3:2000 EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 EN 61000-6-2:2005 / AC:2005 EN 61010-2-201:2013 + AC:2013 Elektrische Werte IEC Bemessungsspannung (IEC) AC: 480 V min. Betriebsspannung AC: 380 V Ausgangsspannung DC: 24 V Ausgangsstrom: 10 A Spannungsregelung: Nein typ. Überbrückungszeit (400 V): 20 ms typ. Überbrückungszeit (480 V): 20 ms Trennung Eingang / Ausgang: SELV / PELV Überspannungsschutz: 32 V paralleler Betrieb möglich: Ja Betrieb in Reihe möglich: Ja Bemessungsfrequenz (IEC): 50 / 60 Hz Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 800 V Bemessungsstossspannung Uimp: 6 kV Spannungsabgriff 2-polig von L1 + L2