Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 36201 Netzteil BroomE10 400VAC/24VDC, 10 A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 36201 Netzteil BroomE10 400VAC/24VDC, 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097900

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.718 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267362010

Sonepar Artikelnummer

121403963

Hersteller Artikelnummer

92097900

Hersteller Typ

36201

Hersteller Artikel Nr.:

92097900

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.718 kg

Wirkungsgrad von 95% ermöglicht Baubreite von 45 mm Selbstschutz im Kurzschlussfall mit intelligentem Neustart Entfall der Vorsicherung Überspannungsfestigkeit bis zu 6 kV Ausgangsspannung DC:24 V Ausgangsstrom:10 A Abmessungen BxHxT:45 x160 x172mm Spannungsregelung: Nein typ. Überbrückungszeit (400 V):20 ms typ. Überbrückungszeit (480 V):20 ms Trennung Eingang / Ausgang:SELV / PELV Überspannungsschutz:32 V paralleler Betrieb möglich:Ja Betrieb in Reihe möglich:Ja Bemessungsfrequenz (IEC):50 / 60 Hz Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 800 V Bemessungsstossspannung Uimp: 6 kV Verlustleistung: 12,8 W/13,2W (bei 400V/480V)