Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 36257 MOTUS C14 Connect PLUS 2,6A 60mm classic

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 36257 MOTUS C14 Connect PLUS 2,6A 60mm classic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096738

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.624 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267362577

Sonepar Artikelnummer

121403965

Hersteller Artikelnummer

92096738

Hersteller Typ

36257

Hersteller Artikel Nr.:

92096738

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.624 kg

elektronischer Motorstarter, 3-polig Direkt- und Wendestarter 0,1 - 2,6 A / Schalter für ohmsche Lasten 0,1 - 2,6 A mit IO-Link-Schnittstelle, mit Display, mit CrossLinkTechnology