Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 36258 MOTUS C14 Connect PLUS 2,6A Crossboard

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 36258 MOTUS C14 Connect PLUS 2,6A Crossboard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096739

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.514 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267362584

Sonepar Artikelnummer

121403966

Hersteller Artikelnummer

92096739

Hersteller Typ

36258

Hersteller Artikel Nr.:

92096739

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.514 kg

elektronischer Motorstarter, 3-polig Elektronikbaustein Direkt- und Wendestarter 0,1 - 2,6 A / Schalter für ohmsche Lasten 0,1 - 2,6 A mit IO-Link-Schnittstelle, mit Display mit CrossLink-Schnittstelle