Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 37000 Multifunktionsmessgerät 230V ohne Kommunikation

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 37000 Multifunktionsmessgerät 230V ohne Kommunikation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099265

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90303900

  • Gewicht - 0.205 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267370008

Sonepar Artikelnummer

121403967

Hersteller Artikelnummer

92099265

Hersteller Typ

37000

Hersteller Artikel Nr.:

92099265

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.205 kg

Multifunktionsmessgerät für Fronttafeleinbau, 230 V, Messung von Strom, Spannung, Leistung, Energie und abgeleiteten Größen, ohne KommunikationBemessungsspannung (IEC) AC: 230 VDigitaleingänge: 1Digitalausgänge: 2Analogeingänge: 0Temperatureingänge: 0Meßspannung LL min.: 8 VMeßspannung LL max.: 660 VGenauigkeitsklasse (Strom): 0.5Genauigkeitsklasse (Spannung): 0,5Abmessungen: 96x96x80mmSchutzart IP20