WÖHNER - 37002 Multifunktionsmessgerät 24V Modbus Ethernet, Webserver, Modbus TCP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099267
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90303900
Gewicht - 0.205 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267370022
Sonepar Artikelnummer
121403969
Hersteller Artikelnummer
92099267
Hersteller Typ
37002
Hersteller Artikel Nr.:
92099267
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.205 kg
Multifunktionsmessgerät für Fronttafeleinbau, 24 V, Messung von Strom, Spannung, Leistung, Energie und abgeleiteten Größen, mit KommunikationBemessungsspannung (IEC) AC: 24 VBemessungsspannung (IEC) DC: 24 VDigitaleingänge: 1Digitalausgänge: 2Analogeingänge: 0Temperatureingänge: 0Meßspannung LL min.: 8 VMeßspannung LL max.: 660 VGenauigkeitsklasse (Strom): 0.5Genauigkeitsklasse (Spannung): 0,5Schnittstelle: Ethernet, Webserver, Modbus TCPAbmessungen: 96x96x80mm


