Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 37010 Messgerät Poweranalyser 24V Master

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 37010 Messgerät Poweranalyser 24V Master

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099268

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90303900

  • Gewicht - 0.205 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267370107

Sonepar Artikelnummer

121403970

Hersteller Artikelnummer

92099268

Hersteller Typ

37010

Hersteller Artikel Nr.:

92099268

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.205 kg

Poweranalyser für Fronttafeleinbau, 24 V, Messung von Strom, Spannung, Leistung, Energie und abgeleiteten Größen, Analyse und Überwachung der Spannungs- und Netzqualität, mit KommunikationDie MIEZ Poweranalyser beinhalten alle Funktionen der Multifunktionsmessgeräte, bieten darüber hinaus aber zahlreiche Möglichkeiten um mehr Transparenz im Schaltschrank zu schaffen.In der Fronttafel oder auf der Tragschiene analysieren und überwachen sie die Spannungs- und Netzqualität, kommunizieren über Standardschnittstellen wie MODBUS-TCP und –RTU und zeigen dem Benutzer über das brilliante Farbdisplay die wichtigsten Kenngrößen und Werte direkt an.?Über umfangreiche Auswertemöglichkeiten und den integrierten Speicher ermöglichen die MIEZ Poweranalyser ein ganzheitliches Energiemanagement, insbesondere in Verbindung mit dem Stromerweiterungsmodul 37100.Über Feature-Upgrades lassen sich zudem Zusatzfunktionalitäten wie Netzqualität nach EN50160 und detaillierte Oszillogramm-Auswertungen hinzufügen. Bemessungsspannung (IEC) AC: 24 VDigitaleingänge: 1Digitalausgänge: 1Analogeingänge: 1Ausführung Analogeingänge: 20 mATemperatureingänge: 1Ausführung Temperatureingänge: PT100Meßspannung LL min.: 8 VMeßspannung LL max.: 1120 VGenauigkeitsklasse (Strom): 0.1Genauigkeitsklasse (Spannung): 0.1Schnittstelle:Local busEthernetWebserverModbus TCPFront USB