WÖHNER - 37100 Stromerweiterungsmodul für 37010 24V 12 Strommessungen pro Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099270
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90303900
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267371005
Sonepar Artikelnummer
121403972
Hersteller Artikelnummer
92099270
Hersteller Typ
37100
Hersteller Artikel Nr.:
92099270
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.100 kg
Das MIEZ Stromerweiterungsmodul ermöglicht in Kombination mit dem Poweranalyser 37010 das Monitoring des gesamten Schaltschrankes und komplexer Anlagen.Mit 12 Strommessungen pro Modul und der Möglichkeit, bis zu 5 Module mit dem Poweranalyser 37010 zu verbinden können so bis zu 60 1-phasige oder 20 3-phasige Abgänge vermessen und überwacht werden.Die Kommunikation und Energieversorgung der Module erfolgt über ein internes Protokoll und lässt sich einfach mit einem herkömmlichen Patch-Kabel (RJ-45) verbinden.Bemessungsspannung (IEC) DC: 24 VDigitaleingänge: 0Digitalausgänge: 0Analogeingänge: 0Temperatureingänge: 0Schnittstelle: Local busAbmessungen: 54x94x61mmSchutzart IP20


