WÖHNER - 37206 Stromwandler 400A/5A 1,5VA KL.0,5 für EQUES 185POWER Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095833
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267372064
Sonepar Artikelnummer
121403979
Hersteller Artikelnummer
92095833
Hersteller Typ
37206
Hersteller Artikel Nr.:
92095833
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
Ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.104 kg


