Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 37213 Stromwandler 250A/5A 2,5VA KL.1

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 37213 Stromwandler 250A/5A 2,5VA KL.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095840

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267372132

Sonepar Artikelnummer

121382010

Hersteller Artikelnummer

92095840

Hersteller Typ

37213

Hersteller Artikel Nr.:

92095840

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

Ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.135 kg

Stromwandler in Gerät integrierbar: ja Stromwandler in Wandlermodul integrierbar: nein plombierbar: ja Anschlussart: Rahmenklemme 2,5 - 4 mm² (feindrähtig)57mmB x 86mmH x 33mmTBei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A zusätzlich 37900 erforderlich.