WÖHNER - 37223 Stromwandler 600A/5A 2,5VA KL.0,5 für EQUES 185POWER Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095850
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267372231
Sonepar Artikelnummer
121403989
Hersteller Artikelnummer
92095850
Hersteller Typ
37223
Hersteller Artikel Nr.:
92095850
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
Ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.135 kg


