Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 37289 Messwandler 200A/333mV Kl.1 Baugröße CT2

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 37289 Messwandler 200A/333mV Kl.1 Baugröße CT2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099477

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 333 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267372897

Sonepar Artikelnummer

121403992

Hersteller Artikelnummer

92099477

Hersteller Typ

37289

Hersteller Artikel Nr.:

92099477

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

333 A

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

Ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.135 kg

Stromwandler in Gerät integrierbar: ja Stromwandler in Wandlermodul integrierbar: ja plombierbar: ja Anschlussart: Rahmenklemme PZ1 12mm 57mmB x 86mmH x 33mmT bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich.