Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 37290 Messwandler 250A/333mV Kl.1 Baugröße CT2 (DM28)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 37290 Messwandler 250A/333mV Kl.1 Baugröße CT2 (DM28)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099651

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.135 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267372903

Sonepar Artikelnummer

121403993

Hersteller Artikelnummer

92099651

Hersteller Typ

37290

Hersteller Artikel Nr.:

92099651

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.135 kg

Stromwandler in Gerät integrierbar: jaStromwandler in Wandlermodul integrierbar: japlombierbar: jaAnschlussart: Rahmenklemme 2,5 - 4 mm² (feindrähtig)Abmessungen: 52x77x27mmPrimärleiteröffnung: 32x28mmBei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A zusätzlich 37900 erforderlich.