WÖHNER - 37900 Befestigungsclip für Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095865
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4021267379001
Sonepar Artikelnummer
121382015
Hersteller Artikelnummer
92095865
Hersteller Typ
37900
Hersteller Artikel Nr.:
92095865
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
für die Befestigung auf Sammelschienen und in Adaptern 630 A


