WÖHNER - 78442 Bezeichnungsstreifen für Träger 01489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000486
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 15 mm
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267784423
Sonepar Artikelnummer
120744377
Hersteller Artikelnummer
92000486
Hersteller Typ
78442
Hersteller Artikel Nr.:
92000486
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
15 mm
Farbe:
mehrfarbig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


