WÖHNER - 78443 Bezeichnungsschild N blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92080109
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 15 mm
Farbe - grün/gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267784430
Sonepar Artikelnummer
120744463
Hersteller Artikelnummer
92080109
Hersteller Typ
78443
Hersteller Artikel Nr.:
92080109
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
15 mm
Farbe:
grün/gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


