WÖHNER - 79738 Leerplatzabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88813909
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267797386
Sonepar Artikelnummer
120376965
Hersteller Artikelnummer
88813909
Hersteller Typ
79738
Hersteller Artikel Nr.:
88813909
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.045 kg
Elektrische WerteKurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wirdMechanische WerteB x H x T: 54 x 195 x 10Gewicht: 4.5 kg/100Teilungseinheiten 3 x 18 mmWerkstoffeigenschaftenBasiskörper: temperaturbeständig bis 125°C,selbstverlöschend nach UL 94,Kriechstromfestigkeit CTI 600Hinweise Nur zusammen mit Abdeckrahmen Nr. 01 139 verwendbar.


