Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 79859 Leerfeldabdeckung variabel 36-64x195 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 79859 Leerfeldabdeckung variabel 36-64x195 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007016

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.032 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267798598

Sonepar Artikelnummer

120744253

Hersteller Artikelnummer

92007016

Hersteller Typ

79859

Hersteller Artikel Nr.:

92007016

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.032 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Mechanische Werte B x H x T: 64 x 195 x 10 Gewicht: 3.2 kg/100 variabel 36-64 mm bei 2 Stück Werkstoffeigenschaften Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 600