WÖHNER - 9677560 Set Berührungsschutzabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099722
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 3.528 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008347115785
Sonepar Artikelnummer
121382017
Hersteller Artikelnummer
92099722
Hersteller Typ
9677560 Set
Hersteller Artikel Nr.:
92099722
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
3.528 kg
Set bestehend aus: 1 x 01436 Bodenplatte 700mm (Set für 3 Phasen) 185mm, 1 x 01433 Berührungsschutzmodul 50mm für 185mm System, 6 x 01434 Berührungsschutzmodul 100mm für 185mm System, 3 x 01444 Abschlussprofil Berührungsschutzmodul 185mm


