WÖHNER - 9677580 Set Berührungsschutzabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099725
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 6.226 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008347115808
Sonepar Artikelnummer
121382019
Hersteller Artikelnummer
92099725
Hersteller Typ
9677580 Set
Hersteller Artikel Nr.:
92099725
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
6.226 kg
''Set bestehend aus: 2 x 01436 Bodenplatte 700mm (Set für 3 Phasen) 185mm, 10 x 01434 Berührungsschutzmodul 100mm für 185mm System, 6 x 01444 Abschlussprofil Berührungsschutzmodul 185mm, 1 x 01432 Schienenträgerabdeckung überbaubar (01430) ''


