Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Anschlussklemme f. Kammschiene 1p 35mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Anschlussklemme f. Kammschiene 1p 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88703422

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 90 mm²

  • Breite der Klemme - 25 mm

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267011987

Sonepar Artikelnummer

120324900

Hersteller Artikelnummer

88703422

Hersteller Typ

01198

Hersteller Artikel Nr.:

88703422

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

90 mm²

Breite der Klemme:

25 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.090 kg

25 - 90 mm² rund, ein- und mehrdrahtig25 - 70 mm² feindrahtig mit AderendhülseBemessungsspannung (IEC) DC: 1000 V