Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Anschlussklemme f. Kammschiene 3p 120mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Anschlussklemme f. Kammschiene 3p 120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003525

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Breite der Klemme - 23 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267339142

Sonepar Artikelnummer

120324911

Hersteller Artikelnummer

92003525

Hersteller Typ

33914

Hersteller Artikel Nr.:

92003525

Geeignet für:

Flachschiene

Breite der Klemme:

23 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.121 kg

Klemmstellen: Cu 25-120 mm² rm, Cu 35-95 mm² sm, Cu 25-70 mm² f+AE