Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Anschlussklemme f. Kammschiene 3p 35mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Anschlussklemme f. Kammschiene 3p 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88719161

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 95 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 225 A

  • Breite der Klemme - 21 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012281

Sonepar Artikelnummer

120317551

Hersteller Artikelnummer

88719161

Hersteller Typ

01228

Hersteller Artikel Nr.:

88719161

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

95 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

225 A

Breite der Klemme:

21 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.093 kg

Nicht geeignet für Aluminiumleiter ! 25 - 90 mm² rund, ein- und mehrdrahtig 25 - 70 mm² feindrahtig mit Aderendhülse Md 19 Nm Hinweise: Empfohlene Abisolierung der Anschlussleitung ca.26 mm. Stiftabmessungen: 6,5x4x49mm