Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Anschlussklemme für Kammschiene 1p 16mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Anschlussklemme für Kammschiene 1p 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88911009

  • Sammelschienendicke - 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 6 .. 50 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267310288

Sonepar Artikelnummer

120324898

Hersteller Artikelnummer

88911009

Hersteller Typ

31028

Hersteller Artikel Nr.:

88911009

Sammelschienendicke:

10 mm

Sammelschienenbreite:

6 .. 50 mm

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

50 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

125 A

Breite der Klemme:

20 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.025 kg

Anschlussklemme, seitlicher Anschluss passend für 31014, 31024, 31309, 31311