Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WÖHNER - D0-Ambus Powerswitch LTS 63A 3p 25A fix(31532.000)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - D0-Ambus Powerswitch LTS 63A 3p 25A fix(31532.000)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000432

  • Zolltarifnummer - 85363030

  • Gewicht - 0.626 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267315320

Sonepar Artikelnummer

120324894

Hersteller Artikelnummer

92000432

Hersteller Typ

92000432

Hersteller Artikel Nr.:

92000432

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.626 kg

Sicherungs-Lasttrennschalter Lastschaltvermögen AC-22 nach VDE 0638 bzw. AC-22B nach IEC/EN60947-3 Sichtfenster für Kennmelder Doppelfunktionsklemme 35mm² Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 / BGV A2