Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - D0-Reiter-Sicherungssockel E18 60mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - D0-Reiter-Sicherungssockel E18 60mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88417801

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267016470

Sonepar Artikelnummer

120324885

Hersteller Artikelnummer

88417801

Hersteller Typ

01647

Hersteller Artikel Nr.:

88417801

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.147 kg

für 5, 10 mm, TT Schiene