Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - D01-Einbau-Sicherungssockel E14 16A 400V 3p

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - D01-Einbau-Sicherungssockel E14 16A 400V 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000208

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D01

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267313029

Sonepar Artikelnummer

120324882

Hersteller Artikelnummer

92000208

Hersteller Typ

31302

Hersteller Artikel Nr.:

92000208

Polzahl:

3

Baugröße:

D01

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.230 kg

inkl. Schnappbefestigung, integrierter Abdeckung und beidseitiger Doppelfunktionsklemme 1,5-25mm² Teilung: 27mm silikon- und halogenfrei