Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - D02-Reiter-Sicherungssockel E18 60mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - D02-Reiter-Sicherungssockel E18 60mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001415

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267319366

Sonepar Artikelnummer

120324884

Hersteller Artikelnummer

92001415

Hersteller Typ

31936

Hersteller Artikel Nr.:

92001415

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.161 kg

für 5, 10 mm, TT Schiene