Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Endkappe für isol. Kammschiene 3p 16mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Endkappe für isol. Kammschiene 3p 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88849303

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267310271

Sonepar Artikelnummer

120317548

Hersteller Artikelnummer

88849303

Hersteller Typ

31027

Hersteller Artikel Nr.:

88849303

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Mechanische Werte B x H x T: 5 x 16 x 16 Gewicht: 0.1 kg/100