Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Endkappe für isol. Kammschiene 3p 35mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Endkappe für isol. Kammschiene 3p 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000222

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267310844

Sonepar Artikelnummer

120317549

Hersteller Artikelnummer

92000222

Hersteller Typ

31084

Hersteller Artikel Nr.:

92000222

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Zubehör