Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Kammschiene 3pol isoliert 35mm², Stift

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Kammschiene 3pol isoliert 35mm², Stift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707459

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 27 mm

  • Querschnitt - 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267310561

Sonepar Artikelnummer

120317547

Hersteller Artikelnummer

88707459

Hersteller Typ

31056

Hersteller Artikel Nr.:

88707459

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

27 mm

Querschnitt:

35 mm²

Länge:

1000 mm

Bemessungsdauerstrom Iu:

130 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.250 kg

Bemessungsstrom (IEC): 130 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 400 VVerlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 2.2 W. (Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 3.4 W.)Strombelastbarkeit bei Seiteneinspeisung: 130 A Strombelastbarkeit bei Mitteneinspeisung: 220 A