Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - NEOZED-Einbau-Sicherungssockel D02 E18 63A 400V 1p

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - NEOZED-Einbau-Sicherungssockel D02 E18 63A 400V 1p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000209

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D02

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267313036

Sonepar Artikelnummer

120317625

Hersteller Artikelnummer

92000209

Hersteller Typ

31303

Hersteller Artikel Nr.:

92000209

Polzahl:

1

Baugröße:

D02

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.076 kg

inkl. Schnappbefestigung, integrierter Abdeckung und beidseitiger Doppelfunktionsklemme 1,5-25mm² Teilung: 27mm silikon- und halogenfrei