Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Neozed-LTS D0. 63A 3P+N (AMBUS)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Neozed-LTS D0. 63A 3P+N (AMBUS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000215

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267313159

Sonepar Artikelnummer

120317567

Hersteller Artikelnummer

92000215

Hersteller Typ

31315

Hersteller Artikel Nr.:

92000215

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.540 kg

Sicherungs-Lasttrennschalter Lastschaltvermögen AC-22 nach VDE 0638 bzw. AC-22B nach IEC/EN60947-3 Sichtfenster für Kennmelder Doppelfunktionsklemme 35mm² Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 / BGV A2