Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Schraubkappe 25A/E27 01098

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Schraubkappe 25A/E27 01098

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88492201

  • Baugröße - DII

  • Werkstoff - Porzellan

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267010980

Sonepar Artikelnummer

120043838

Hersteller Artikelnummer

88492201

Hersteller Typ

01098

Hersteller Artikel Nr.:

88492201

Baugröße:

DII

Werkstoff:

Porzellan

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.048 kg

Porzellan-Schraubkappe 25A DII/E27 mit Prüf- und Plombierloch AC 500V Zulassungen: DIN 49.522, 49. 523, 49.524, 49.525 VDE 0636 Teil 41 IEC 60269-3 Abmessungen: D=35mm, L=44mm