WÖHNER - Secur-Easyliner LTS schaltb. Neozedsockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004992
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267315740
Sonepar Artikelnummer
120324897
Hersteller Artikelnummer
92004992
Hersteller Typ
31574
Hersteller Artikel Nr.:
92004992
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.330 kg
Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter für D0-Sicherungseinsätze für Schienen 12 - 30 mm, Doppel- und Dreifach-T-Profile,auf 5 oder 10 mm dicke Sammelschienen einstellbar. Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene, geöffnete Rahmenklemme 1,5 - 16 mm², Federzugtechnik Schutzart IP 20 Abmessungen: BxHxT: 27x220x79mmbei Dauerbelastung größer 35A wird die Verwendung des Seitenmodules 31914 empfohlen.


