WÖHNER - Secur-Powerliner LTS schaltb. Neozedsockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707696
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267311582
Sonepar Artikelnummer
120324105
Hersteller Artikelnummer
88707696
Hersteller Typ
31158
Hersteller Artikel Nr.:
88707696
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.759 kg
Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter für D0-Sicherungseinsätze für Schienen 12 - 30 mm, Doppel- und Dreifach-T-Profile durch Kombifüße auf 5 oder 10 mm dicke Sammelschienen einstellbar. Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene, geöffnete Rahmenklemme 1,5 - 16 mm², Schutzart IP 20 Abmessungen: BxHxT: 27x220x104mmbei Dauerbelastung größer 35A wird die Verwendung des Seitenmodules 31901 empfohlen. SECURPowerLiner sind mit D0-Passhülsen bestückbar. Mit Reduziereinsatz (Art-Nr. 31902) und Passhülsen auch geeignet für D01-Sicherungseinsätze


