Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Sicherungssockel + Berührungssch. DII E27 25A 1P

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Sicherungssockel + Berührungssch. DII E27 25A 1P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88419001

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - DII

  • Ausführung - Passeinsatz

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311735

Sonepar Artikelnummer

120302963

Hersteller Artikelnummer

88419001

Hersteller Typ

31173 TRITON SI-SO DII E27 25A 1POL

Hersteller Artikel Nr.:

88419001

Polzahl:

1

Baugröße:

DII

Ausführung:

Passeinsatz

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsstrom:

25 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Bemessungsspannung:

500 V

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.152 kg

DII-Einbausicherungssockel E27 25A 1polig 500V mit Schnappbefestigung und zum Anschrauben Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Doppelfunktionsklemme 1,5-35mm² Teilung: 40mm Gehäuse: silikon- und halogenfrei temperaturbeständig 150°C selbstverlöschend nach UL94 Kriechstromfestigkeit CTI 225