Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Streifenabdeckung E18 27mm breit

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Streifenabdeckung E18 27mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88426803

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267019808

Sonepar Artikelnummer

120324886

Hersteller Artikelnummer

88426803

Hersteller Typ

01980

Hersteller Artikel Nr.:

88426803

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.026 kg

1-fach, 27 mm breit