Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - Streifenabdeckung E18 36mm breit für 01498

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - Streifenabdeckung E18 36mm breit für 01498

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88756902

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267014247

Sonepar Artikelnummer

120324887

Hersteller Artikelnummer

88756902

Hersteller Typ

01424

Hersteller Artikel Nr.:

88756902

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.031 kg

1/3-fach, 36 mm breit